Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm, EEEFK1J101P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm, EEEFK1J101P
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm, EEEFK1J101P
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 10 mm, EEEFK1J101P
Artikel-Nr.:
     4502-38D0200
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1J101P
EAN/GTIN:
     4099891899875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1J101P, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
10 mm
Kapazität:
100 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
400 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00136 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,45*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,47*
2 Tage
221
7
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,58*
1
€ 6,90*
ab € 0,14*
€ 0,887*
5
€ 8,95*
ab € 0,52*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1J101P
ab € 137,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.