Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 63VDC; Ø8x6,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 63VDC; Ø8x6,2mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 22uF; 63VDC; Ø8x6,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1J220P
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1J220P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: E
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x6,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 1,2Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FK
Betriebsstrom: 0,12A
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,28*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,29*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0927*
€ 0,3683*
2 Tage
960
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,38*
2 Tage
5543
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 0,739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3683*
€ 0,43828
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2115*
€ 0,25169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,8415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1J220P
ab € 182,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.