Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEEFK1J220P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEEFK1J220P
Elektrolytkondensator, 22 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEEFK1J220P
Elektrolytkondensator, 22 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm, EEEFK1J220P
Artikel-Nr.:
     4502-38D0201
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1J220P
EAN/GTIN:
     4099879874368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1J220P, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
1.2 Ω
Kapazität:
22 µF
Länge:
6.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
120 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000508 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,28*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,29*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0927*
€ 0,3683*
1 Tag
960
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,38*
1 Tag
5543
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 0,739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1J220P
ab € 182,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.