Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100uF; 63VDC; Ø10x10,2mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFN1J101V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1J101V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: G
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 0,35Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FN
Betriebsstrom: 0,4A
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 314,38*
€ 377,45*
Frei Haus
ab € 321,25*
€ 394,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 377,45*
€ 449,1655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 369,54*
€ 439,7526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 346,63*
€ 412,4897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 338,29*
€ 402,5651
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 314,38*
€ 374,1122
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,62876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.