Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 10 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), SMD, Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5263
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1J101V
EAN/GTIN:
     4099891914837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFN1J101V, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Hohe Kapazität * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
10 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.35 Ω
Kapazität:
100 µF
Länge:
10.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
400 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 63v, chip kondensator, panasonic smd kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 314,38*
€ 377,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 321,25*
€ 394,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 394,13*
€ 469,0147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 387,26*
€ 460,8394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,85*
€ 431,7915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 341,05*
€ 405,8495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 321,25*
€ 382,2875
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,6425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.