Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 220uF; 63VDC; ±20%; H13


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 220 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEVFK1J221V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVFK1J221V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: H13
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x13,5mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 63V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FK
Betriebsstrom: 0,6A
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 194,65*
€ 242,48*
Frei Haus
ab € 220,56*
€ 285,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,48*
€ 288,5512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 240,08*
€ 285,6952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 222,72*
€ 265,0368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,43*
€ 253,9817
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,65*
€ 231,6335
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,97325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.