Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 220 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 220 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 63 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 12.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D6256
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEVFK1J221V
EAN/GTIN:
     4099891911911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEVFK1J221V, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
12.5 mm
Kapazität:
220 µF
Länge:
13.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
800 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 63v, chip kondensator, panasonic smd kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 194,65*
€ 242,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 220,56*
€ 285,54*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 285,54*
€ 339,7926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,71*
€ 335,2349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,14*
€ 305,9966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,95*
€ 284,3505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,56*
€ 262,4664
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,1028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.