Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; high-/low-side,MOSFET Torsteuerung; QFN16; -2÷2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; high-/low-side,MOSFET Torsteuerung; QFN16; -2÷2A
IC: driver; high-/low-side,MOSFET Torsteuerung; QFN16; -2÷2A
Artikel-Nr.:
     2805-EL7457CLZ
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     EL7457CLZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: RENESAS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN16
Versorgungsspannung: 4,5...18V DC
Ausgangsstrom: -2...2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 11ns
Impulsabfallzeit: 12ns
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: nicht reversibel
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;MOSFET Torsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.