Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 100W; 24VDC; 4A; 100÷305VAC; 142÷431VDC; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; LED; 100W; 24VDC; 4A; 100÷305VAC; 142÷431VDC; IP67
Netzteil: Impuls; LED; 100W; 24VDC; 4A; 100÷305VAC; 142÷431VDC; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-ELG-100-24DA
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-100-24DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 300 mm Leitungen L N
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 142...431V DC;100...305V AC
Äußere Abmessungen: 199x63x35,5mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 4A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 88%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung;Gleichstrom
Zusatzfunktionen: DALI Schnittstelle;PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Kommunikationsprotokoll: DALI
Herstellerserie: ELG DA
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, led treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 34,75*
€ 53,63*
Frei Haus
ab € 40,60*
€ 61,84*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 43,42*
€ 65,43*
€ 8,95*
ab € 47,11*
€ 71,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.