Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 135W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; 142÷431VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; LED; 135W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; 142÷431VDC
Netzteil: Impuls; LED; 135W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; 142÷431VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ELG-150-54BE
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-54BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leistung: 135W
Anzahl Ausgänge: 2
Elektrischer Anschluss: 200 mm Leitungen;300 mm Leitungen FG L N
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 142...431V DC;100...305V AC
Äußere Abmessungen: 219x63x35,5mm
Ausgangsspannung: 54V DC
Ausgangsstrom: 2,8A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 89%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung;Gleichstrom
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;Dimmfunktion PWM;resistive Dimmfunktion;0-10V DC Dimmfunktion;15V AC Nebenausgang
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: ELG-150
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.