Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 20V; 200mA; Idm: 0,4A; 150mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-EM6K7T2CR
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     EM6K7T2CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT563
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,2A
Widerstand im Leitungszustand: 4,8Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 0,15W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Ausführung: ESD
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: 0,4A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,679*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,415*
€ 1,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.