Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Manometer; Druck Betrieb: -1÷20bar; Anschlüsse: G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EME8REF-C2-0020
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     EME8REF-C2-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Hersteller: SIKA
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP67
Durchmesser: 90mm
Gehäuse-Material: Zinkguss;Elastomere Thermoplastische TPE
Betriebsdruck: -1...20bar
Beleuchtung: LED
Messeinheit: bar;in H2O;kPa;psi;mbar;kg/cm2;m H2O;MPa
Zeichenhöhe: 15mm
Anschlüsse: G 1/4"
Pneumatikmodul-Typ: digitales Manometer
Auflösung der Druckmessung: 1mbar
Messung: Drücke
Temperatur des Mediums: -20...80°C
Parameter anzeigen: 4,5 Ziffern
Genauigkeit der Druckmessung: ±0,5%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SIKA:
SIKA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,37*
€ 904,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,54*
€ 891,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,21*
€ 829,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,67*
€ 805,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,98*
€ 783,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.