Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 20W; 85÷264VAC; UStrom: 120÷370VDC; UAusg: 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EML30US03-E
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     EML30US03-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil Offene Bauform
Hersteller: XP POWER
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 20W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: THT
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 78,7x38,1x27,9mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 6A
Isolationsspannung: 4kV
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 88%
Frequenzwechsel: 70kHz
Herstellerserie: EML30
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 40,58*
€ 55,67*
€ 8,95*
ab € 40,50*
€ 61,03*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 40,00*
€ 62,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
XHP-3
ab € 0,0304*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
XHP-6
ab € 0,045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.