Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs-Überwachungsrelais; 24÷240VAC; für DIN-Schiene; EMR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs-Überwachungsrelais; 24÷240VAC; für DIN-Schiene; EMR6
Spannungs-Überwachungsrelais; 24÷240VAC; für DIN-Schiene; EMR6
Artikel-Nr.:
     2805-EMR6-VF600-A-1
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMR6-VF600-A-1
EAN/GTIN:
     4015081788217
Suchbegriffe:
Eaton-Messmodul
Eaton-Niveaurelais
Eaton-Stromwächter
Industrierelais
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP50;IP20 Steckverbinder seitig
Versorgungsspannung: 24...240V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x85,6x103,7mm
Passendes Zubehör: EMR6-PH22
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: zu geringe Spannung;Spannungsanstieg
Bereich der kontrollierten Größe: 3...30V;30...300V;60...600V;6...60V
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...30s
Herstellerserie: EMR6
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,70*
€ 146,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,48*
€ 149,71*
Frei Haus
ab € 137,60*
€ 156,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,13*
€ 163,33*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 288,40*
€ 326,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,62*
€ 388,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,82*
€ 380,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,27*
€ 377,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,79*
€ 374,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,59*
€ 363,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.