Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FPGA; SMD; QFP240; Anzahl der Makrozellen: 24624; I/O: 148; 8ns


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IC: FPGA; SMD; QFP240; Anzahl der Makrozellen: 24624; I/O: 148; 8ns
IC: FPGA; SMD; QFP240; Anzahl der Makrozellen: 24624; I/O: 148; 8ns
Artikel-Nr.:
     2805-EP3C25Q240C8N
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     EP3C25Q240C8N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga
Hersteller: INTEL
Montage: SMD
Gehäuse: QFP240
Versorgungsspannung: 1,15...1,25V DC
Frequenz: 402MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: FPGA
Gatterlaufzeit: 8ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 148
Einheitspreis: Nein
Anzahl der Makrozellen: 24624
Herstellerserie: Cyclone III
#Werbeaktionen: aac_202202
Speicher: 594kB RAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.666,00*
€ 6.853,46016*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11.104,02048*
€ 11.279,37024*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.279,37024*
€ 13.422,45059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.239,53024*
€ 13.375,04099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.104,02048*
€ 13.213,78437
pro Packung
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 115,66688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.