Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPGA Cyclone® III Family 402MHz 65nm 1.2V, EP3C25Q240C8N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FPGA Cyclone® III Family 402MHz 65nm 1.2V, EP3C25Q240C8N
FPGA Cyclone® III Family 402MHz 65nm 1.2V, EP3C25Q240C8N
Artikel-Nr.:
     4502-63S6010
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     EP3C25Q240C8N
EAN/GTIN:
     4099879144782
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga
FPGAs Typ Altera Cyclone EP. Technische Merkmale (Typ, Anzahl der Logik-Array-Blöcke (LABs), Anzahl der I/Os, Gehäuse): EP3C25Q240C8N, 1539 LABs, 148 I/Os, PFQP-240
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
148
Anzahl der LABs/CLBs:
1539
Anzahl der Logikelemente/Zellen:
24624
Gehäuse:
PQFP-240
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,15-1,25 V
Speichergröße:
608,256 kbit
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00149 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Feldprogrammierbare Gate-Array
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 6.666,00*
€ 6.881,07072*
€ 6,90*
ab € 11.129,07072*
€ 11.335,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.881,07072*
€ 8.188,47416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.845,67072*
€ 8.146,34816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.715,16064*
€ 7.991,04116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.666,00*
€ 7.932,54
pro Packung
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 69,4375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.