Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Installation; bistabil,Impuls; NO; für DIN-Schiene; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager EPN501 Elektrogehäusezubehör
Hager EPN501 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     2805-EPN501
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EPN501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 16 a hager
Hersteller: HAGER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -5...40°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;48V AC
Kontaktkonfiguration: NO
Betriebsstrom max.: 16A
Relais-Typ: Installation
Relaisausführung: bistabil;Impuls
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HAGER:
HAGER
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais hager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,36*
€ 25,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,00*
€ 25,47*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,08*
€ 26,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,96*
€ 27,17*
€ 5,46*
ab € 21,09*
€ 27,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.