Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 500W; 127÷370VDC; 90÷264VAC; OUT: 1; 94%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; offen; 500W; 127÷370VDC; 90÷264VAC; OUT: 1; 94%
Netzteil: Impuls; offen; 500W; 127÷370VDC; 90÷264VAC; OUT: 1; 94%
Artikel-Nr.:
     2805-EPP-500-36
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPP-500-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leistung: 500W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;Rasterstecker 3,96mm
Versorgungsspannung: 90...264V AC;127...370V DC
Äußere Abmessungen: 127x76,2x40mm
Ausgangsspannung: 36V DC
Maximalstrom: 13,9A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 94%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast;maximaler Strom nur bei zusätzlicher Kühlung
Passendes Zubehör: BVH-21T-P1.1;SVH-200BK22;VHR-3N
Zusatzfunktionen: PFC aktiv;Zusätzlicher standby Ausgang 5V DC;Zusätzlicher DC Ausgang 12V/500mA
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: EPP-500
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Ausgangsspannungsbereich: 34,2...37,8V DC
Handelsname: EPP
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,88*
€ 85,64*
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 86,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 71,98*
€ 89,15*
€ 5,95*
ab € 72,64*
€ 89,97*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 71,70*
€ 94,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.