Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well EPP-500-36 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 36 V/DC 13.9 A Ausgangsspannung regelbar (EPP-500-36)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6115345
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPP-500-36
EAN/GTIN:
     4021087052474
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  80 - 264 V
Ausgangsleistung  500 W
Ausgangsspannung  36 V
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  76,2 mm
Tiefe  127 mm
Höhe  40 mm
Gewicht  460 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  30 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Eingangsspannung:
80 - 264 V
Ausgangsleistung:
500 W
Ausgangsspannung:
36 V
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
76,2 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
40 mm
Menge pro Packung:
30 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, epp50036, mean, well, ac/dcnetzteilbaustein, open, frame, v/dc, 13.9, ausgangsspannung, regelbar, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 63,68*
€ 86,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 76,83*
€ 94,27*
€ 6,90*
ab € 68,76*
€ 94,29*
€ 4,00*
ab € 77,30*
€ 95,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 82,11*
€ 101,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.