Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷2m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷2m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷2m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-EQ-34
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Polyethylen
Äußere Abmessungen: 20x68x40mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0,1...2m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Reaktionszeit: <2ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,96*
€ 134,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,48*
€ 134,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 108,44*
€ 141,40*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 135,52*
€ 166,67*
€ 3,50*
ab € 141,03*
€ 172,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,58*
€ 164,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.