Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0603; 1kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0603; 1kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0603; 1kΩ; 100mW; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ3EKF1001V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF1001V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 1kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
50000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
15 Tage
nicht lagernd
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,00616*
€ 0,02696*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02696*
€ 0,03208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02618*
€ 0,03115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01653*
€ 0,01967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01183*
€ 0,01408
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01006*
€ 0,01197
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00875*
€ 0,01041
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00616*
€ 0,00733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2696* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S-BT2
ab € 398,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.