Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 64mm; L.Reinigungskopf: 15mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 64mm; L.Reinigungskopf: 15mm
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 64mm; L.Reinigungskopf: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-410960097
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-096-0097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Länge: 64mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: Polypropylen
Material des Endstücks: Polyurethan
Ausführung: einseitig
Anwendung von Lötausrüstung: Reinigung von Platten und elektronischen Elementen von Paste-, Leimresten und anderen chemischen Mitteln
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Länge des Reinigungskopfes: 15mm
Breite des Reinigungskopfes: 4mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 55,35*
€ 82,18*
Frei Haus
ab € 104,72*
€ 140,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,18*
€ 97,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,44*
€ 95,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 75,40*
€ 89,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,14*
€ 82,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,69*
€ 81,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,35*
€ 65,87
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.