Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 88mm; L.Reinigungskopf: 17mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 88mm; L.Reinigungskopf: 17mm
Werkzeug: Reinigungsstäbchen; L: 88mm; L.Reinigungskopf: 17mm
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-410960099
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-096-0099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Länge: 88mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: Polypropylen
Material des Endstücks: Polyurethan
Ausführung: einseitig
Anwendung von Lötausrüstung: Reinigung von Platten und elektronischen Elementen von Paste-, Leimresten und anderen chemischen Mitteln
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Länge des Reinigungskopfes: 17mm
Breite des Reinigungskopfes: 5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,56*
€ 147,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 107,80*
€ 160,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 160,72*
€ 191,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,23*
€ 187,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 147,34*
€ 175,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,96*
€ 161,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,00*
€ 157,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 107,80*
€ 128,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.