Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; XXL; Kupfer,Polyamid; grau; <10GΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; XXL; Kupfer,Polyamid; grau; <10GΩ
Schutzhandschuhe; ESD; XXL; Kupfer,Polyamid; grau; <10GΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516901407
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-690-1407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: grau
Material: Polyamid;Kupfer
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend;mit Polyurethanbeschichtung auf den Fingerspitzen
Oberflächenwiderstand: <10GΩ
Größe: XXL
Ausführung: ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.