Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellkupplung; 0÷35bar; Messing; 33mm; Außengew: G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellkupplung; 0÷35bar; Messing; 33mm; Außengew: G 1/4"
Schnellkupplung; 0÷35bar; Messing; 33mm; Außengew: G 1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-ES-14-NA
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     ES 14 NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
schnellkupplung druckluft 1/4"
Hersteller: PNEUMAT
Steckverbinder: Anschluss-Stutzen NW7,2
Betriebstemperatur: -20...100°C
Gehäuse-Material: Messing
Länge: 33mm
Betriebsdruck: 0...35bar
Außerngewinde: G 1/4"
Pneumatik Zubehör-Typ: Schnellkupplung
Durchfluss: 1kl/min
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung druckluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.