Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Gateway; Motherboard; Bluetooth Low Energy; 2,4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Gateway; Motherboard; Bluetooth Low Energy; 2,4GHz
Modul: Gateway; Motherboard; Bluetooth Low Energy; 2,4GHz
Artikel-Nr.:
     2805-ESP32-GATEWAY
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     ESP32-GATEWAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth-Gateway
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: OLIMEX
Steckverbinder-Art: RJ45;Stiftbuchse;USB B micro;microSD
Frequenz: 2,4GHz
Setinhalt: Motherboard
Schnittstelle: USB;Ethernet;GPIO;WiFi
Abmessungen: 50x62mm
Kommunikationsmodul-Typ: Gateway
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth Low Energy
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
OLIMEX:
OLIMEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.