Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ETHERLINE® Cat.5e,SF/UTP; 2x2x24AWG; 5e; Draht; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ETHERLINE® Cat.5e,SF/UTP; 2x2x24AWG; 5e; Draht; Cu
Leitungen; ETHERLINE® Cat.5e,SF/UTP; 2x2x24AWG; 5e; Draht; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-ETH-2170281
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 125V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: türkis
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Witterungsfaktoren;Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: SF/UTP;ETHERLINE® Cat.5e
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Anwendung der Leitungen: Automatik;industrielle Anwendung;Industrie Ethernet;EtherCAT;EtherNet/IP
Leitungsaußendurchmesser: 5,8mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 2x2x24AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1,88*
€ 2,65*
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,89357*
€ 2,67357*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 3,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.