Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE P CAT. 5e 2x2x24/1AWG 2170281


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ETHERLINE® Cat.5e,SF/UTP; 2x2x24AWG; 5e; Draht; Cu
Leitungen; ETHERLINE® Cat.5e,SF/UTP; 2x2x24AWG; 5e; Draht; Cu
Artikel-Nr.:
     3518I-72119040
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170281
EAN/GTIN:
     4044773121476
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE P CAT. 5e 2x2x24/1AWG 2170281

Ethernet-Leitung ETHERLINE® P CAT. 5e 2x2x24/1AWG
Ethernet-Leitung
feste Verlegung
ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet
Cat.5e
SF/UTP
PUR
Halogenfrei
wasserblau
Anwendungsgebiete: Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801
Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s
Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführung für reduzierten Verkabelungsaufwand erhältlich
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
Mit PUR-Außenmantel und LSZH-Außenmantel verfügbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,51 mm
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1,89*
€ 2,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,9129*
€ 2,9929*
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 4,09*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,32*
€ 2,76
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.