Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ETHERLINE® Cat.5e,SF/UTP; 2x2x26AWG; 5e; Line; Cu; PUR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; ETHERLINE® Cat.5e,SF/UTP; 2x2x26AWG; 5e; Line; Cu; PUR
Leitungen; ETHERLINE® Cat.5e,SF/UTP; 2x2x26AWG; 5e; Line; Cu; PUR
Artikel-Nr.:
     2805-ETH-2170284
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 125V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: türkis
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: mechanische Beschädigungen;Flamme;Mineralöle
Leitungs-Art: SF/UTP;ETHERLINE® Cat.5e
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Anwendung der Leitungen: Industrie Ethernet;EtherCAT;EtherNet/IP
Leitungsaußendurchmesser: 5,9mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei
Kabelaufbau: 2x2x26AWG
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8156*
€ 2,2305*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,58*
€ 2,47*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,58958*
€ 2,47958*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 4,12*
3 Tage
50
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 3,26*
€ 5,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
2170886
ab € 2,03*
Ähnlich
Lapp Kabel
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.