Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2170284 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 5e für flexible Anwendung 4-adrig, Kabeltyp SF/UTP 2x2xAWG26/7


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
2170284 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 5e für flexible Anwendung 4-adrig, Kabeltyp SF/UTP 2x2xAWG26/7
2170284 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 5e für flexible Anwendung 4-adrig, Kabeltyp SF/UTP 2x2xAWG26/7
Artikel-Nr.:
     52L5J-105664
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170284
EAN/GTIN:
     4044773121414
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP-Kabel Ethernetleitung | Produktgruppe: Netzwerkleitungen | Serie: Ethernetleitung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
UL
Aderanzahl:
4
Kategorie (Cat.):
Cat. 5
Serie:
Ethernetleitung
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig
Farbe Außenmantel:
gelbgrün RAL 6018
Typ:
Industrial Ethernet Leitung Cat.5
Aufbau geschirmt:
Ja
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Betriebsspitzenspannung:
125V
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbereich bewegt max.:
60°C
Leiterquerschnitt AWG:
AWG22/7
Temperaturbereich bewegt min.:
-20°C
Bauform:
für flexible Anwendung
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Aderanzahl Datenleitung:
4
Kategorie:
Kabel & Leitungen, Netzwerkkomponenten
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen, Netzwerkkomponenten Netzwerkleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,8156*
€ 2,2305*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,58*
€ 2,47*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,58958*
€ 2,47958*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 4,12*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 3,26*
€ 5,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,40*
€ 6,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
2170886
ab € 2,03*
Ähnlich
Lapp Kabel
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.