Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 3,3uH; 23,6A; 3,6mΩ; ±20%; 12,6x13,1x8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ETQP8M3R3JFA
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP8M3R3JFA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule panasonic
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Widerstand: 3,6mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12,6x13,1x8mm
Betriebsstrom: 23,6A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 3,3µH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: ETQP8M
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,51*
250
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,84*
1 Tag
25
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 4,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 755,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.