Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie Sonderbaugröße
>
Lithium Batterie
>
Artikel
Batterie: Lithium; D; 3,6V; 19000mAh; nicht aufladbar; axial
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-EVE-ER34615CNA
Hersteller:
EVE BATTERY
Herst.-Nr.:
EVE ER34615 CNA
EAN/GTIN:
k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Hersteller:
EVE BATTERY
Nennspannung:
3,6V
Ausgänge:
axial
Äußere Abmessungen:
Ø32,9x61,5mm
Größe der Zelle:
R20;D
Batterie-Typ:
Lithium
Fassungsvermögen:
19Ah
Batterieeigenschaften:
nicht aufladbar
... >
Lager 2805
>
Batterien, Akkus
>
Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Lithium Batterie
,
lithium batterie 3,6v 19000mah
,
batterie d
,
batterie d 3,6v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,65*
€ 35,2835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,87*
€ 31,9753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,47*
€ 27,9293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen