Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷150mm; NPN; DARK-ON; 50mA; EX-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke, 0,15 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX-11SB
Einweglichtschranke, 0,15 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, EX-11SB
Artikel-Nr.:
     2805-EX-11SB
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-11SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
einweg-lichtschranke
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Polyethylen
Äußere Abmessungen: 3,5x20,5x10mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...0,15m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: EX-10
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,70*
€ 95,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 72,54*
€ 99,48*
Frei Haus
ab € 86,00*
€ 109,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.