Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 2÷25mm; NPN; DARK-ON; Spiegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 2÷25mm; NPN; DARK-ON; Spiegelung
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 2÷25mm; NPN; DARK-ON; Spiegelung
Artikel-Nr.:
     2805-EX-14B
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-14B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Polyethylen
Äußere Abmessungen: 3,5x20,5x10mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 2...25mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: EX-10
#Werbeaktionen: panasonic_202306;maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PANASONIC:
PANASONIC
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, lichttaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,19*
€ 82,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 61,54*
€ 86,52*
Frei Haus
ab € 70,03*
€ 91,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.