Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drossel: Draht; SMD; 2uH; lBetrieb: 6,2A; Isat: 5A; 4,4x4,4x1,9mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EXL1V0402-2R0-R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EXL1V0402-2R0-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 2µh
smd drossel
Hersteller: EATON ELECTRONICS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 4,4x4,4x1,9mm
Betriebsstrom: 6,2A
Induktivität: 2µH
Drossel-Typ: Draht
Resonanzfrequenz: 40MHz
Sättigungsstrom: 5A
Spulenwiderstand: 21,15mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,2531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 854,43*
€ 1.016,7717
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 844,26*
€ 1.004,6694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 811,83*
€ 966,0777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 791,58*
€ 941,9802
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 759,30*
€ 903,567
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.