Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent
Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-F14112
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F14112_FLORENCE-Z60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 61x286mm
Höhe: 8,5mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED TRIDONIC;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SAMSUNG;LED LUMINUS;LED AVAGO;NF2X757D;LM561B;LG 5630;LUXEON 3030 2D;LUXEON 3535;MP-2016;XH-B/G;5630 (ASMU-LWG0-NxxE);Duris E5;Duris S5 (Single chip);Fortimo LED Line 1ft 1100lm 8x0 3R xV2;Fortimo LED Line 1ft 650lm 8x0 3R xV2;LG 6030;LG 7030;LM561BLM231 A/B;STARK LLE-55-280-1650 CLASSIC;LM231 A/B
Einheitspreis: Nein
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: FLORENCE
Form: rechtwinklig
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.