Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent; H: 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent; H: 7mm
Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent; H: 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-F14304
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F14304_FLORENCE-1R-Z90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 19,5x286mm
Höhe: 7mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMINUS;Duris S5 (2 chip);NF2X757D;Fortimo LED Line 1ft 1100lm 8x0 1R xV2;LG 5630;LM302A;LUXEON 3030 2D;LUXEON 3535;MP-2016;SEOUL 3030;XH-B/G
Einheitspreis: Nein
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: FLORENCE
Form: rechtwinklig
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 45 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.