Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; Silikon; transparent; H: 11,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; quadratisch; Silikon; transparent; H: 11,5mm
Linse für LED; quadratisch; Silikon; transparent; H: 11,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-F14531
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F14531_JENNY-CY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Material: Silikon
Äußere Abmessungen: 35x35mm
Höhe: 11,5mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED BRIDGELUX;LED CREE;LED NICHIA;LED OSRAM;LED PHILIPS;Duris S8;LUXEON 5258;XM-L EZW;Soleriq P9;Bridgelux V10;Bridgelux V6;Bridgelux V8;LUXEON M;Soleriq P6
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: CLU700;CLL02x;CLU02x;CXA15xx;NSMx286M;XHP50;CLL01x;MK-R;CXA1310
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: JENNY
Form: quadratisch
#Werbeaktionen: aac_202202
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 2,19*
€ 3,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 4,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S390-SC211-WIR200
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.