Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F15244
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F15244_FLORENCE-ZT25-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 61x286mm
Höhe: 11,4mm
Anwendung: LED LG;LED TRIDONIC;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMILEDS;LM561B Plus;LG 5630;Duris E5;LG 6030;LLE G2 55mm 2000lm;LUXEON XR-3535L;SEOUL 5630C;SEOUL DC 3030;Fortimo LED Line 1ft 650lm 3R HV4 & LV4;LED Line 1ft 1100lm 3R HV4;LT-R286A;PLG2-BAR-1100-xxx-280x55-DC;SEOUL 5630
Einheitspreis: Nein
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: FLORENCE
Form: rechtwinklig
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.