Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rechtwinklig; Polycarbonat; transparent; H: 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rechtwinklig; Polycarbonat; transparent; H: 12mm
Linse für LED; rechtwinklig; Polycarbonat; transparent; H: 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-F15524
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F15524_LINNEA-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Leuchtmittel G4
Sockel G4
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 40x280mm
Höhe: 12mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED TRIDONIC;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED COMET;LED LEDIL;Duris S5 (2 chip);LM561B Plus;Duris S5 (Single chip);SEOUL 5630D;Fortimo LED Strip 1ft 1100lm FC HV4 & LV4;Fortimo LED Strip 1ft 650lm FC HV4 & LV4;LLE G4 24x280mm 1250lm;LLE G4 24x280mm 650lm;PrevaLED Linear Slim 3 (1100lm);PrevaLED Linear Slim 3 (2000lm);SunLike 3030;Tridino 1ft 1100lm xxxHE 1R HV
Passendes Zubehör: XP-E;NF2x757G;CALOSNU405-M7W1;CALOSNU410-M7W1;LT-H282C;LT-H562C;LT-Q282B;LT-S282H;LT-S562H;LT-V282E;LT-V562E;NFSx757G
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LINNEA
Form: rechtwinklig
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g4 led, led linsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.