Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rechtwinklig; Polycarbonat; transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rechtwinklig; Polycarbonat; transparent
Linse für LED; rechtwinklig; Polycarbonat; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-F16048
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F16048_LINNEA-UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Leuchtmittel G4
Sockel G4
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Material: Polycarbonat
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED TRIDONIC;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED COMET;Duris S5 (2 chip);Duris S5 (Single chip);Fortimo LED Strip 1ft 1100lm FC HV4 & LV4;Fortimo LED Strip 1ft 650lm FC HV4 & LV4;LLE G4 24x280mm 1250lm;LLE G4 24x280mm 650lm;PrevaLED Linear Slim 3 (1100lm);PrevaLED Linear Slim 3 (2000lm);SunLike 3030;Tridino 1ft 1100lm xxxHE 1R HV;LLE G4 24x280mm 2000lm ADV
Einheitspreis: Nein
Passendes Zubehör: XP-E;NF2x757G;LT-H282C;LT-Q282B;LT-S282H;LT-V282E
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LINNEA
Form: rechtwinklig
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g4 led, leuchtmittel g4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.