Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke x2; Ic: 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F4150R12KS4BOSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     F4150R12KS4BOSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-ECONO3-4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 150A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Verlustleistung: 960W
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: EconoPACK™ 3
Topologie: NTC Thermistor;IGBT Halbbrücke x2
Weitere Suchbegriffe: igbt module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,58*
€ 350,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,30*
€ 341,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,23*
€ 307,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,21*
€ 252,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.