Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; Polycarbonat; transparent; LED CREE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FA10343
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FA10343_CRS-WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusefarbe: grau
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 22x22mm
Höhe: 14,5mm
Anwendung: LED CREE
Einheitspreis: Nein
Leuchtwinkel: 31...59°
Passendes Zubehör: XR-E;XT-E
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: ROSE
Form: quadratisch
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 432 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.