Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; Polycarbonat; transparent; LED CREE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FA10677
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FA10677_CMC-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 22x22mm
Höhe: 13,8mm
Anwendung: LED CREE
Leuchtwinkel: 22°
Passendes Zubehör: MC-E
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: ROSE
Form: quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 432 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.