Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 39÷40°; Ø: 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FA11108
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FA11108_LN2-O-90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 22mm
Höhe: 13,2mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA
Einheitspreis: Nein
Leuchtwinkel: 39...40°
Passendes Zubehör: XM-L2;NS6x83
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LEILA
Form: rund
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 432 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.