Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; 24÷32°; Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FA11206
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FA11206_TINA-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 16mm
Höhe: 9,5mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED OSRAM;LED SEOUL;LED SAMSUNG;OSLON SSL 150;OSLON SSL 80;Duris S5 (2 chip);SFH 4715S;SFH 4725S
Leuchtwinkel: 24...32°
Passendes Zubehör: Z8Y22P;NVSxx19B;NVSxx19C;XB-H;NVSW3x9A;LH351A
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: TINA
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 432 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.