Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; 28÷31°; Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FA11210
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FA11210_TINA-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 16mm
Höhe: 9,4mm
Anwendung: LED CREE;LED LUMILEDS;LUXEON Rebel;LUXEON Z ES;LUXEON TX;LUXEON T;LUXEON H50-2
Leuchtwinkel: 28...31°
Passendes Zubehör: XB-H
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: TINA
Form: rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 432 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.