Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 2,0x0,4mm; L.Klingen: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom VDE 2 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, 170 mm / Klinge 75 mm
Facom VDE 2 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, 170 mm / Klinge 75 mm
Artikel-Nr.:
     2805-FACOM-AT2X75VE
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AT2X75VE
EAN/GTIN:
     3662424094859
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Hersteller: FACOM
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900
Gesamtlänge: 170mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 40mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Spitze brüniert
Werkzeuganwendung: Schaltschränke;Schaltschränke;für Elektriker
Herstellerserie: Protwist®
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 2,0x0,4mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,87*
€ 8,95*
ab € 3,86*
€ 5,90*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,10*
€ 6,10*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 7,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,93*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.