Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 3,0x0,5mm; L.Klingen: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom VDE 3 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, 202 mm / Klinge 100 mm
Facom VDE 3 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, 202 mm / Klinge 100 mm
Artikel-Nr.:
     2805-FACOM-AT3X100VE
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AT3X100VE
EAN/GTIN:
     3662424095023
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Hersteller: FACOM
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900
Gesamtlänge: 202mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Spitze brüniert
Werkzeuganwendung: Schaltschränke;Schaltschränke;für Elektriker
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: Protwist®
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 3,0x0,5mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,58*
€ 8,95*
ab € 4,33*
€ 6,61*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,07*
€ 7,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 7,80*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.