Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; flach; 6,5x1,2mm; L.Klingen: 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom AT6.5X150VE Handschraubendreher
Facom AT6.5X150VE Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     2805-FACOM-AT6.5X150VE
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AT6.5X150VE
EAN/GTIN:
     3662424095504
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Hersteller: FACOM
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900
Gesamtlänge: 270mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 150mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Spitze brüniert
Werkzeuganwendung: Schaltschränke;Schaltschränke;für Elektriker
Herstellerserie: Protwist®
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 6,5x1,2mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 12,02*
€ 8,95*
ab € 8,18*
€ 12,08*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 13,78*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 9,66*
€ 14,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,22*
€ 16,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.